text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă, metric fin DIN 6921 Oțel Simplu 10.9 M10X1,25X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 27
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Special features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large holes (oversized) and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • A washer is not necessary.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 20
P 1.25
s 15

Standarde

EN ≈1665
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162

Numerele articolelor

Cod Articol 04135.100.020
EAN 8715493858084
UBB 955351423350
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.