Bolţuri cu capete triunghiulare
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
Bolțuri
Bolţuri cu capete triunghiulare
01085
01085.080.025
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
Șuruburi cap triunghiular DIN22424 DIN 22424 A Oțel Simplu 8.8 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Triangle
Forma de cap
Triangle head
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Triangle
Forma de cap
Triangle head
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
16.7
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (max.)
22.2
c (max.)
2.4
d-D
M8
dc
15.2
f (max.)
11.75
k (max.)
6.1
L (mm)
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
22424-A
Numerele articolelor
Cod Articol
01085.080.025
EAN
8717077292048
UBB
500650775918
UNSPSC
31162400