text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale à haut résistance 8UN ASTM ASME B18.2.1 Acier ASTM A193 Brut Gr.B7 1/2X115MM


Objednací číslo
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe Gr.B7
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 115 mm
Marque Fabory
Classe Gr.B7
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique ASTM A193
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 13
Poids par pièce (g) 105
Code Douanier 7318158880

Rozměry

F 0.875
H 0.34375
L (mm) 115

Normy

ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Objednací číslo 22750.127.115
EAN 8715492854742
UBB 500635562084
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.