text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi autoforante DIN7504M-TX cu cap bombat locaș hexalobular DIN 7504 M-TX Oțel inoxidabil A2 ST3,5X13MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 13 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.6
L (mm) 13
L1 ≈ 5
Nr. Torx® 10
P 1.3
Locaş 10

Standarde

DIN 7504-M TX
ISO 15481 TX

Numerele articolelor

Cod Articol 51334.035.013
EAN 8715494108959
UBB 500571846608
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.