text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap cilindric locaș cruce, filet UNC ASME B18.6.3 Oțel inoxidabil A2 (AISI 304/18-8) #2-56X5/8

Specificații

Diameter NO.2
Lungime 5/8 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM F837 304
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiuni

A (max.) 0.167
H (max.) 0.062
Nr. locaş cruce 1

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol U51122.008.0062
EAN 8717077793439
UBB 500625001085
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.