text.skipToContent text.skipToNavigation

Strojní šroub s oválnou zápustnou hlavou stroj UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Nerezocel A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X2.1/2

Specifications

Diamètre 5/16 Inch
Longueur 2.1/2 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Countersunk oval
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F837 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 18
Info
  • Vis de diamètre ≤ No.5 et de longueur ≤ 1.1/8 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1 pouce au minimum.
  • Vis de diamètre > No.5 et de longueur ≤ 2 pouce sont entièrement filetées, les vis plus longues sont filetées 1.1/2 pouce au minimum.

Dimensions

A (max.) 0.597
C 0.099
H (max.) 0.191
No. empreinte cruciforme 4

Standards

ASME B18.6.3

Article numbers

Article number U51320.031.0250
EAN 8717077792722
UBB 500625050322
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.