text.skipToContent text.skipToNavigation

Șuruburi ASME B18.6.3 cu cap înecat locaș crestat, filet UNC ASME B18.6.3 Low carbon steel Zincat 1/4-20X5/8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Low carbon steel
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 1/4 Inch
Lungime 5/8 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Low carbon steel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Unified National Coarse
Filete pe inch 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Dimensiuni

A (max.) 0.477
H (max.) 0.153
J (max.) 0.075
T (max.) 0.07

Standarde

ASME B18.6.3

Numerele articolelor

Cod Articol U24540.025.0062
EAN 8715492973665
UBB 500624948989
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.