text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Șurubelniță Stahlwille Bit Hex C 6,3 L.25mm GR2


Cod Articol G0581.000.002
Sistem de înșurubare Torq-set
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Sistem de înșurubare Torq-set
Dimensiune 2
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit

Numerele articolelor

Cod Articol G0581.000.002
EAN 4018754011650
UBB 203122664204
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08260002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.