text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Șurubelniță Gedore 2160 PZ 4 GR.4


Vârful lamei conform DIN ISO 8764-1 PZ, Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Cod Articol
Lungimea lamei (mm)
Arată tot
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 4
Greutate 273
Ambalat la 1

Specificații

Lungimea lamei (mm) 200
Sistem de înșurubare Pozidriv PZ
Izolat Nu
Dimensiune 4
Greutate 273
Lungime totală (mm) 320
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Caracteristică de prindere Nu
Model de precizie Nu
Model cu scântei scăzute Da
Tipul de arbore Hexagon
Design de prindere Alte
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă Nu
Material lamă Crom-vanadiu molibden (CVM)
Capac rotativ Da
Lamă de protecție a suprafeței Cromat
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 235
Codul mărfurilor
Type Screwdriver

Descriere

Vârful lamei conform DIN ISO 8764-1 PZ, Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol G2686.000.004
EAN 4010886825990
UBB 500503876749
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1612212

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.