text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub U tip B Oțel inoxidabil A2 M8X61X44X30


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
D (Inch) 1"
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 61 mm
Marcă Fabory
D (Inch) 1"
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 46.9
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 30
d-D M8
d 8
D (mm) 34
D (Inch) 1"
D ø 34
E 44
Pentru ţeavă ø 1"
L (mm) 61
L1 53
L2 36
L3 19
Ţeava ø 25 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 17567.080.044
EAN 8712547004077
UBB 408373269476
UNSPSC 31161616

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.