Articole destinate mașinilor & accesorii tehnologice
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Produse tehnologice
Șuruburi U
Șuruburi in formă de U tip B cu filet metric
17567
17567.060.029
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
Șurub U tip B Oțel inoxidabil A2 M6X42X29X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
D (Inch)
0.5
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
42 mm
Marcă
Fabory
D (Inch)
0.5
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
16.3
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
20
d-D
M6
d
6
D (mm)
22
E
29
Pentru ţeavă ø
0.5
L (mm)
42
L1
36
L2
25
L3
14
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17567.060.029
EAN
8712547004053
UBB
408373269211
UNSPSC
31161616