HERBO BVBA
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26456
26456.039.013
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
Șurub pt. tablă cu cap bombat XL, locaș cruce PH Oțel Zincat, pasivat negru ST3,9X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.9 mm
Lungime
13 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
1.55
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
13
Nr. locaş cruce
2
P
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
26456.039.013
EAN
8715493560918
UBB
950352951533
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați