Articole cu ochi & cârlige
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
Articole cu ochi & cârlige
Bolțuri cu cap T și gât pătrat
55782
55782.120.050
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
Șurub profil T cu gât pătrat DIN 186 B Oțel inoxidabil A4 M12X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Info
Pentru mărimile sloturilor T, vezi DIN 649.
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Info
Pentru mărimile sloturilor T, vezi DIN 649.
Dimensiuni
d-D
M12
k
8
L (mm)
50
Lg (max.)
19
m
26
n
12
P
1.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
186-B
Numerele articolelor
Cod Articol
55782.120.050
EAN
8715492074799
UBB
500696135655
UNSPSC
31161617