Articole cu ochi & cârlige
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
Articole cu ochi & cârlige
Bolțuri cu cap T tip 28/15 Oțel inoxidabil A2
51740
51740.080.025
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
Șurub profil T 28/15 Oțel inoxidabil A2 M8X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
14.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
14.8
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b1
10
b2
22.5
d-D
M8
k
4
L (mm)
25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51740.080.025
EAN
8715494629133
UBB
500634352057
UNSPSC
31162400