Șuruburi
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
51653
51653.039.032
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
Șurub pentru plăcuțe înmatriculare,locaș hexalobular, inox Oțel inoxidabil A2 ST3,9X32MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.9 mm
Lungime
32 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
2.47
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
32
Locaş
15
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
51653.039.032
EAN
8715494554756
UBB
500634489842
UNSPSC
31161507