Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi pentru fixări în lemn
51860
51860.060.030
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
Șurub pentru lemn, cap semisferic, locaș crestat DIN 96 Oțel inoxidabil A2 6X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6 mm
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Greutate pe bucată (g)
7.5
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
6
dk
12
ds
6
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
96
NEN
2251
NF
E25-606
Numerele articolelor
Cod Articol
51860.060.030
EAN
8715492311801
UBB
950350094633
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD