text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub pentru lemn, cap înecat, locaș crestat DIN 97 Oțel Zincat 5X30MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 5 mm
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 3.19
Info
  • Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Standarde

DIN 97
NEN 2250
NF E25-604

Numerele articolelor

Cod Articol 25130.050.030
EAN 8715492648549
UBB 950350016685
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.