Șuruburi ornamentale de legătură
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de fixare pentru mobilier
Șuruburi de legături ornamentale
Șuruburi ornamentale de legătură
47720
47720.040.055
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
Șurub ornamental de legătură Oțel Nichelat M4X55
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.7
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
55 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Nichelat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
4.7
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
55
L1
55
n
1
P
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
47720.040.055
EAN
8715492846457
UBB
950351760646
UNSPSC
31161517