text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub ochet de ridicare CE Metric DIN 580 Oțel inoxidabil A2 forjat M8


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 60
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 60
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
d1 20
d2 36
d3 20
e 6
h 36
L 13
P 1.25

Standarde

DIN 580
ISO 3266
NEN 1927
BS 4278

Numerele articolelor

Cod Articol 51940.080.001
EAN 8715492315533
UBB 951351872357
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.