text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub ochet de ridicare CE Metric DIN 580 Oțel inoxidabil A2 forjat M16


Cod Articol
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 292.96
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 292.96
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M16
d1 35
d2 63
d3 35
e 12
h 62
L 27
P 2

Standarde

NEN 1927
DIN 580
BS 4278
ISO 3266

Numerele articolelor

Cod Articol 51940.160.001
EAN 8715492315571
UBB 951351872688
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.