text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub ochet de ridicare CE Metric DIN 580 Oțel inoxidabil A2 forjat M12


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 180
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 180
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
d1 30
d2 54
d3 30
e 10
h 53
L 20.5
P 1.75

Standarde

BS 4278
NEN 1927
DIN 580
ISO 3266

Numerele articolelor

Cod Articol 51940.120.001
EAN 8715492315557
UBB 951351872506
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.