text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub ochet de ridicare CE Metric DIN 580 Oțel C15E Zincat forjat M42


Artículo No.
Diameter
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C15E
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4030
Embalado por 1

Especificaciones

Diameter M42
Marcă Fabory
Material Oțel
Material tehnic C15E
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4030
Info
  • Dacă bolţurile cu ochi sunt folosite pentru ridicare marcajul CE este necesar.
  • Dacă nu sunt folosite pentru ridicare (pentru remorcări de exemplu) sau dacă sunt folosite pentru o singură operaţiune de ridicare (mutarea maşinilor de exemplu) atunci marcajul CE nu este necesar.forjat
Codul mărfurilor

Dimensiones

d-D M42
d1 85
d2 144
d3 80
e 30
h 147
L 63
P 4.5

Estándares

DIN 580
BS 4278
ISO 3266
NEN 1927

Números de artículo

Artículo No. 16010.420.001
EAN 8715492584076
UBB 951351266543
UNSPSC 31161610

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.