text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head screw for thermo plastics Stainless steel A2 3,0X14MM


Numero articolo
Diameter
Length
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Raised cheese head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diameter 3 mm
Length 14 mm
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Raised cheese head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Forming thread for plastics
Weight per piece (g) 0.67
Commodity code 7318141090

Dimensioni

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.2
L (mm) 14
No. cross recess 1

Numeri di articolo

Numero articolo 51798.030.014
EAN 8715494555937
UBB 500634647423
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.