BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Șuruburi
Șuruburi fluture
51812
51812.060.025
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
Șurub fluture DIN 316 Oțel inoxidabil A2 M6X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Fluture
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
14.1
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
25
P
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1624
DIN
316
Numerele articolelor
Cod Articol
51812.060.025
EAN
8717077784406
UBB
500634436397
UNSPSC
31161500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD