text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub filetant cap înecat bombat locaș cruce Pozidriv DIN 7983 C-Z Oțel inoxidabil A4 ST3,5X22MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 22 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 1.17
Codul mărfurilor 7318141090

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk 6.8
f ≈ 1.2
k ≈ 2.1
L (mm) 22
Nr. locaş cruce 2
P 1.3

Standarde

DIN 7983 CZ
NF E25-657 C
ISO 7051 CZ

Numerele articolelor

Cod Articol 55689.035.022
EAN 8715494558105
UBB 500634543051
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.