Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
24992
24992.050.016
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
Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel Zincat 4.8 M5X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
7.804
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
16
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
923
Numerele articolelor
Cod Articol
24992.050.016
EAN
8715492645982
UBB
951353437621
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD