text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel Zincat 4.8 M4X6


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 2.706
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Standarde

DIN 923

Numerele articolelor

Cod Articol 24992.040.006
EAN 8715492645906
UBB 951353436896
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.