text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel Simplu 4.8 M5X3


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 3 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.53
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor 7318155890

Dimensiuni

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 3
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Standarde

DIN 923

Numerele articolelor

Cod Articol 24991.050.003
EAN 8717077228696
UBB 500648257359
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.