text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel Simplu 4.8 M4X6


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 6 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Greutate pe bucată (g) 2.5
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 6
d-D M4
dk (max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Standarde

DIN 923

Numerele articolelor

Cod Articol 24991.040.006
EAN 8717077228634
UBB 500648256773
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.