text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel inoxidabil A1 50 M5X5


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 50
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 4.06
Info
  • Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 7
d-D M5
dk (max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 5
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Standarde

DIN 923

Numerele articolelor

Cod Articol 51209.050.005
EAN 8715494100892
UBB 500571735801
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.