text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
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
Șuruburi
Șuruburi de păsuire cu locaș inbus
51209
51209.025.001
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
Șurub de păsuire cu cap rotund, locaș crestat DIN 923 Oțel inoxidabil A1 50 M2,5X1,2
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
1.2 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A1
Greutate pe bucată (g)
0.46
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
3.5
d-D
M2.5
dk (max.)
6
ds (h9)
3.5
k
1.5
L (mm)
1.2
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.75
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
923
Numerele articolelor
Cod Articol
51209.025.001
EAN
8715492028907
UBB
500696143162
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați