text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță h8 NF E27-191 Oțel 12.9 (M6)8X25

Technické údaje

Diameter M6
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Rozmery

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds (nominal) 8
k (max.) 5
L (mm) 25
P 1
s 4
Toleranţă h8 (max.) 8
Toleranţă h8 (min.) 7.978

Normy

NF E27-191
DIN ≈9841
BS ≈2470
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Čísla materiálu

Položka č. 07121.060.025
EAN 8715492963413
UBB 500700513186
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.