text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 28.10 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 28.10 vor fi livrate in intervalul 31.10 - 01.11

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, toleranță h8 NF E27-191 Oțel 12.9 (M6)8X12

Specificații

Diameter M6
Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Dimensiuni

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds (nominal) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Toleranţă h8 (max.) 8
Toleranţă h8 (min.) 7.978

Standarde

BS ≈2470
ASME ≈B18.3.3M
DIN ≈9841
ISO ≈7379
NF E27-191

Numerele articolelor

Cod Articol 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.