text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Oțel inoxidabil ASTM F879 304 (#10)1/4X1/4

Specificații

Lungime 1/4 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cylindrical Knurled
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM F879 304
Direcție filet Dreapta
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
  • Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.

Dimensiuni

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Filete pe inch 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Standarde

BS 2470
ASME B18.3

Numerele articolelor

Cod Articol U51044.025.0025
EAN 8715492895721
UBB 500624175351
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.