text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de păsuire cu cap cilindric și locaș hexagonal, filet american UNC ASME B18.3 Alloy steel Simplu (1/2)5/8X2 1/4

Specificații

Lungime 2.1/4 Inch
Marcă Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cylindrical Knurled
Material Alloy steel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Unified National Coarse
Info
  • Toate dimensiunile din tabelul de mai sus sunt în inch.
  • Marcajul pe aceste șuruburi nu este obligatoriu.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste șuruburi au capacitatea la sarcină redusă.
  • Atnție: Deoarece clasa de toleranță de filet a acestor șuruburi este 3A, procese de acoperire a suprafeței (zincare) pot cauza probleme de potrivire filetului.

Dimensiuni

A (max.) 0.875
D 0.625
D1 0.5
E 0.75
H (max.) 0.375
J 0.3125
Filete pe inch 13
D (min.) 0.621
D (max.) 0.623

Standarde

ASME B18.3
BS 2470

Numerele articolelor

Cod Articol U07111.062.0225
EAN 8715492893444
UBB 500624170634
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.