text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub de șasiu cu cap torbant și guler pătrat, complet filetat DIN ≈603 Oțel inoxidabil A2 M12X180


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 180 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 177
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 180
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Standarde

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numerele articolelor

Cod Articol 51501.120.180
EAN 8715492039903
UBB 500696064780
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.