text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel Simplu 4.6 M12X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.6
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 53.8
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 40
P 1.75
s (max.) 14

Standarde

DIN 444-B

Numerele articolelor

Cod Articol 16180.120.040
EAN 8717077035584
UBB 500644869835
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.