text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel inoxidabil A4 50 M20X200


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 200 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 581
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 200
P 2.5
s (max.) 22

Standarde

DIN 444-B

Numerele articolelor

Cod Articol 55790.200.200
EAN 8715492074935
UBB 500696150654
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.