text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel inoxidabil A2 50 M6X50


Referência
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter M6
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 15.9
Codul mărfurilor

Dimensões

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 50
P 1
s (max.) 7

Padrões

DIN 444-B

Números do artigo

Referência 51790.060.050
EAN 8715492309471
UBB 951351854116
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.