TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Articole cu ochi & cârlige
Șuruburi ocheți
Şuruburi ocheți DIN 444B
51790
51790.160.080
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
Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel inoxidabil A2 50 M16X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M16
Lungime
80 mm
Marcă
Fabory
Clasă
50
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
164
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
80
P
2
s (max.)
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
444-B
Numerele articolelor
Cod Articol
51790.160.080
EAN
8715492310019
UBB
951351858174
UNSPSC
31161610
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD