text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel inoxidabil A2 50 M16X120


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 3
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 120 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 228
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 120
P 2
s (max.) 17

Standarde

DIN 444-B

Numerele articolelor

Cod Articol 51790.160.120
EAN 8715492310064
UBB 951351858588
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.