text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel inoxidabil A2 50 M16X100


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Diameter M16
Lungime 100 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 196
Codul mărfurilor

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 100
P 2
s (max.) 17

Standards

DIN 444-B

Article numbers

Article number 51790.160.100
EAN 8715492310040
UBB 951351858331
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.