text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu ochi parțial filetat DIN 444 B Oțel inoxidabil A2 50 M12X75


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 75 mm
Marcă Fabory
Clasă 50
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 84.8
Codul mărfurilor 7318130090

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
d2( H9) 12
d3 (max.) 25
L (mm) 75
P 1.75
s (max.) 14

Standarde

DIN 444-B

Numerele articolelor

Cod Articol 51790.120.075
EAN 8715492309891
UBB 951351857424
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.