HERBO BVBA
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
Articole cu ochi & cârlige
Șuruburi cu ochi
Șuruburi cu ochi metric
17690
17690.086.010
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
Șurub cu ochi Oțel inoxidabil A2 M8X60X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
35.36
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
35.36
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
D
0.25
d2
7
Diametru ochi
10
L (mm)
60
P
1.25
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17690.086.010
EAN
8712547008839
UBB
408370402252
UNSPSC
31161610