text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel Simplu 8.8 M12X25

Specificaties

Diameter M12
Lungime 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
dk (max.) 30.65
k (max.) 6.95
L (mm) 25
P 1.75
fn (max.) 8.75
Vn (max.) 12.7

Normeringen

DIN 603
NEN ≈303
ISO ≈8677
BS ≈4933

Artikelnummers

Artikelnummer 08310.120.025
EAN 8715492558589
UBB 950351620568
UNSPSC 31161612

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.