Schroeven-bouten-moeren
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
Bolțuri
Bolțuri cu cap torbant și gât pătrat
55500
55500.080.040
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
Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A4 70 M8X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Threaded pitch (P)
1.25
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
40 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Marcă
Fabory
Clasă
70
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
21
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
40
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈8677
DIN
603
BS
≈4933
NEN
≈303
Numerele articolelor
Cod Articol
55500.080.040
EAN
8715492346568
UBB
951351842087
UNSPSC
31161612
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați