text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap torbant și guler pătrat, parțial filetat DIN 603 Oțel inoxidabil A2 70 M8X150


Cod Articol
Diameter
Lungime
Threaded pitch (P) 1.25
Marcă Fabory
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 150 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Marcă Fabory
Clasă 70
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 64.8
Codul mărfurilor 7318159585

Dimensiuni

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk (max.) 20.65
k (max.) 4.88
L (mm) 150
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Standarde

BS ≈4933
NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603

Numerele articolelor

Cod Articol 51500.080.150
EAN 8715494512770
UBB 500621790285
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.