text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap sferic cu antrenor hexagon detașabil Oțel inoxidabil A2 M8X25


Cod Articol
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 16.5
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 25
s 14

Numerele articolelor

Cod Articol 51034.080.025
EAN 8712423034488
UBB 500662886927
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.