Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
55690
55690.063.019
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
Șurub cu cap semi-înecat pt. tablă, locaș cruce PH DIN 7983 C-H Oțel inoxidabil A4 ST6,3X19MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
6.3 mm
Lungime
19 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Phillips
Forma de cap
Cap semiînecat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
3.61
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
19
Nr. locaş cruce
3
P
1.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E25-657
DIN
7983 CH
ISO
7051 CH
Numerele articolelor
Cod Articol
55690.063.019
EAN
8715494634403
UBB
500634382666
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD