text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap semi-înecat și locaș cruciform Pozidriv DIN 966 Oțel Zincat 4.8 M3X10

Objednací číslo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel

Specifikace

Diameter M3
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap semiînecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric

Rozměry

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Filet complet L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
Nr. locaş cruce 1
P 0.5

Normy

DIN 966
ISO ≈7047
NF ≈E25-120

Čísla materiálu

Objednací číslo 24692.030.010
EAN 8715492643834
UBB 950353749746
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.